ステンレスナット付洋折

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード61736554 品番PT-46-SUS-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

許容荷重(N[kgf])78[8] 寸法D1(mm)32 寸法D2(mm)52 寸法A1(mm)21 寸法M1(mm)M4×0.7 付属品ナット1個、ワッシャ1個 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 寸法E1(Φmm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1袋10個入りです。
※注文時には1袋単位でお願いします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61736579
2021-10-15
用途:
天ぷら屋さんの値札をぶら下げる為に使用
有限会社古賀広告美術社 様

梁からつり下げた、3mm厚のアルミ複合板の表面に、値札をぶら下げる金具として使用しましたが、ナット付のため、ガタつきも無くしっかり固定できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする