ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ジョー・プリンス竹下の 吊具
ジョー・プリンス竹下の 洋折釘
ステンレスナット付洋折
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
61736563
品番
PT-46-SUS-3
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
許容荷重(N[kgf])
78[8]
寸法D1(mm)
25
寸法D2(mm)
43
寸法A1(mm)
16
寸法M1(mm)
M3×0.5
付属品
ナット1個、ワッシャ1個
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
寸法E1(Φmm)
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※1袋10個入りです。
※注文時には1袋単位でお願いします。