ステンレスナット付ヒートン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード61736606 品番PT-47-SUS-3
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

許容荷重(N[kgf])88[9] 寸法D1(mm)34 寸法A1(mm)14 寸法M1(mm)M3×0.5 寸法E1(Φmm)2.6 付属品ナット1個、ワッシャ1個 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1袋10個入りです。
※注文時には1袋単位でお願いします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-27
用途:
バイク修理、GB250のエアクリーナーBOX
新日本無線株式会社 様 (製造業)

エアクリBOX内で、エアクリーナーをエア取り入れ口にバネで押し付けるように改造した。このとき、バネを引っ掛けるための金具として用いた。ナットも付属しており、言う事なし。

対象商品:
61736597
2025-01-06
用途:
照明器具の吊り下げ用
渡辺農場 様 (農・林・水産業)

照明器具の外枠の金属部分にネジ部径の穴を開け、ナットを追加して両側から挟むように締めて固定して針金で吊り下げた。加工が簡単に済んで良かった。

対象商品:
61736588
2023-07-19
用途:
メンテナンス
株式会社ヒートテクノ 様

金属にタップを切って使用したい時に
木ネジのものしかなく
探していたところ
ここで見つけて助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
61736606
2022-12-10
用途:
設備に組み込み
製造業

製作するか迷っていたところ、たまたま、見つけて購入。サイズも豊富でよかったです。10個/袋なので余ったものも保管しておこうと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする