ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ジョー・プリンス竹下の 吊具
ジョー・プリンス竹下の 吊具用丸カンプレート
ステンレス座付丸カン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61736737
品番
PT-72-SUS-3
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
径(Φmm)
5
許容荷重(N[kgf])
294[30]
推奨ねじ
M4皿小ネジ小頭
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。