サーキュラースリーブ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61736816 品番 PT-75-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

ワイヤーを通し、止めネジで固定して下さい。

適合ワイヤ径(Φmm)3 材質黄銅(Bs) 付属品止めネジ×3本 仕上錫コバルトメッキ 許容荷重(N[kgf])2450[250] RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61736834
2024-01-15
用途:
ブレーキワイヤーの端末処理
不動産業

自転車ブレーキ用1.6ミリワイヤーを2本通すことが出来ました。3個のいもねじを付属のレンチで締めこみましたが緩むこともなく使えています。安く購入できてよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする