PT-75-4 サーキュラースリーブ ジョー・プリンス竹下 61736843

PT-75-4 サーキュラースリーブ ジョー・プリンス竹下 61736843
PT-75-4 サーキュラースリーブ ジョー・プリンス竹下 61736843

サーキュラースリーブ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ワイヤ径(Φmm)1
内容量1個注文コード61736843品番PT-75-4
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

ワイヤーを通し、止めネジで固定して下さい。

適合ワイヤ径(Φmm)1材質黄銅(Bs)付属品止めネジ×2本仕上錫コバルトメッキ許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61736834
2024-01-15
用途: ブレーキワイヤーの端末処理
不動産業

自転車ブレーキ用1.6ミリワイヤーを2本通すことが出来ました。3個のいもねじを付属のレンチで締めこみましたが緩むこともなく使えています。安く購入できてよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする