※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDライティングバー用ライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61739135 品番 LRS-L01D(IV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,179
販売価格(税別)
3,799

別売のライティングバーに簡単に取付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気にお部屋の間接照明に室内の空間演出にLED一体型ライティングバーにカチッと取り付けるだけ

アイボリー 光源色昼光色相当 色温度(K)6500 光束(Lm)320 明るさ(Lm)320 長さ(mm)- 幅(mm)240 直径(Φmm)- 高さ(mm)110 質量(g)約220 奥行(mm)63 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)5.5 アズワン品番64-5278-49 演色指数(Ra)80 調光の可否 調色の可否

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:109

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする