LEDテープライト USBタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 光色白色相当(4000K) 全光束(Lm)370(LED90灯時) 注文コード61739318 品番ELT-USB300W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,925
販売価格(税別)
2,659
この商品は光色・全光束など4種類から選べます 他の種類を見る

両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式

質量(g)約72 電圧(V)5 電源DC5V 1A 全長(m)約4(うち、テープライト部 3.0) 全光束(Lm)370(LED90灯時) 光源LED 90灯 アズワン品番64-4373-78 光色白色相当(4000K)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61739309
2024-01-17
用途:
メンテナンスカー照明
建設業・工事業

日が短くなると、現場作業の際に車内灯だけでは部品などが見つけづらく、このライトがあるおかげで非常に作業がしやすくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
61738916
2023-01-05
用途:
メンテナンス
佐野スペースデザイン株式会社 様 (建設業・工事業)

もともと電球の間接照明がついていたのですが、球が製作されていないので、
LEDのテープライトがあり、助かりました。
とりつけも簡単でした

1人が参考にしています
対象商品:
61739309
2021-10-15
用途:
手元の照明に使用
東洋化学設備工業株式会社 様

キーボードの手元が暗いので、その照明に使用しました。
USB接続に、両面テープ固定で使い勝手抜群ですが、両面テープの粘着力が若干弱いのが玉に傷です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする