直流電圧(V)0〜600
交流電圧(V)0〜600
抵抗(Ω)0〜200M
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×134×47
質量(g)206
電源単4電池
幅(mm)77
奥行(mm)47
高さ(mm)134
付属品単四形乾電池 2本(テスト用 内蔵)、テストリード 1組、ホルスター、取扱説明書、スペアヒューズ(0.2A/250V(Φ5×20mm)、10A/250V(Φ5×20mm))各1本
機能オートパワーオフ・ディスプレイホールド機能
直流電圧0〜600V
直流電流0〜200mA〜10A
抵抗(MΩ)0〜200
ダイオードテスト非接触検電
導通テスト約50Ω以下でブザー