グリーンクロス
グリーンクロスの その他防災用品
アッキス 安全サック付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61739503
品番
450g
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
防災用アッキスになります。
安全サックが付いています。
枝葉を落とすのに適しています。
用途
緊急時や防災用に
全長(mm)
330
質量(g)
770
刃幅(mm)
70
頭の全長(mm)
115
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300