アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
クロス【RoHS対応】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61739713
品番
KK-1111R
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
四方向が同じサイズの分岐・集合用継手です。
十字方向に内ネジを切ってあり、四方向の分岐をする場合に使います。
取付ねじ(d1)
PT1/8
接続口径D
Rc1/8
最高使用圧力(MPa)
6.9
用途
配管の分岐に。
材質
黄銅
形状
クロス
種類
ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)
-50〜150(凍結箇所は除く)
寸法L(mm)
33
寸法d(mm)
8
ねじの種類
PT
使用流体
水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材