MK-WT-30 三層マスク 日本製 エスパック 61740255

三層マスク 日本製

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(30枚)注文コード61740255品番MK-WT-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

安心の日本製
ウイルス飛沫・花粉・PM2.5に対応した高機能フィルタ採用(PFE,VFE,PFE99%カットフィルタ)
肌あたりやさしい内面スーパーソフト生地
耳が痛くなりにくいソフトゴム

形状プリーツ型ホワイト構造3層サイズフリー寸法(縦×横)(mm)90×172ひもタイプ耳かけ入数(枚)30材質(本体・フィルタ部)ポリプロピレン/(耳ゴム)ポリプロピレン/(ノーズピース)ポリエチレン生産国日本対象ウイルス飛沫・花粉・PM2.5
注意
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
※本製品は使い切り商品です。洗濯による再使用はできません。
※本製品は有害な粉塵やガスなどが発生する場所やそれを防ぐ目的での使用はできません。
※万一、かゆみ、かぶれ、発疹などが生じた場合はただちに使用を中止してください。
※包装材特有のにおいがすることがありますが、品質に問題はありません。万一、においにより気分が悪くなった場合はただちに使用を中止してください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※湿気のない清潔な所に保管してください。
※火気のそばでの使用はお止めください。
※本製品を使用後はお住まいの自治体の取り決めにしたがって廃棄してください。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61740255
2025-05-07
用途: 日常使い
製造業

女性が使用しましたが、サイズが小さめなのか、頬骨の辺りに跡がついてしまいます。
厚さは薄めですが、大きさ以外は特に気になる所はなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする