油研工業
油研工業の 油圧ポンプ
油研工業の ベーンポンプ
50形単段ベーンポンプ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
11.6
取付方式
フランジ取付形
注文コード
61743546
品番
50T-12-F-LL-30
参考基準価格(税別)
¥77,800
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
理論押しのけ容積・取付方式
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
小形
長寿命
保守が容易
仕様
●デザイン番号:30●吐出しポートの向き:軸端から見て左●最高使用圧力Mpa(りん酸エステル系作動油):7●最高使用圧力Mpa(一般作動油):7●最高使用圧力Mpa(耐摩耗性作動油):7
取付方式
フランジ取付形
回転方向
軸端から見て逆時計方向
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
11.6
許容回転速度(min
-1
)
(最低)600
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
1800
注意
※りん酸エステル系作動油をご使用の場合には、最高回転速度は 1200 r/minに制限されます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません