50形単段ベーンポンプ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 理論押しのけ容積(cm3/rev)22.9 取付方式フランジ取付形 注文コード61743659 品番50T-23-F-LL-30
参考基準価格(税別)¥77,800 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は理論押しのけ容積・取付方式など32種類から選べます 他の種類を見る

小形
長寿命
保守が容易

仕様●デザイン番号:30●吐出しポートの向き:軸端から見て左●最高使用圧力Mpa(りん酸エステル系作動油):7●最高使用圧力Mpa(一般作動油):7●最高使用圧力Mpa(耐摩耗性作動油):7 取付方式フランジ取付形 回転方向軸端から見て逆時計方向 理論押しのけ容積(cm3/rev)22.9 許容回転速度(min-1)(最低)600 最大許容回転速度(min-1[r.p.m])1800
注意
※りん酸エステル系作動油をご使用の場合には、最高回転速度は 1200 r/minに制限されます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする