PV2R形単段ベーンポンプ

商品レビューを投稿する
120日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)21 理論押しのけ容積(cm3/rev)9.4 注文コード61744124 品番PV2R1-10-F-LAA-43
参考基準価格(税別)¥88,400 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は最高使用圧力・理論押しのけ容積・内容量など298種類から選べます 他の種類を見る

低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。
射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も 5.8〜237 cm3/revと広範囲のものを用意しております。
なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。

理論押しのけ容積(cm3/rev)9.4 取付方式フランジ取付形 回転方向軸端から見て時計方向 最高使用圧力(MPa)21 許容回転速度(r/min)750〜1800 仕様●吐出しポートの向き:軸端から見て上●吸込みポートの向き:軸端から見て上●汚染度:NAS1638-12級以内 使用作動油石油系作動油 粘度(mm2/s)20〜400 油温(℃)0〜70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする