油研工業
ARシリーズ可変ピストンポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
圧力調整範囲(MPa)
2.0~16
注文コード
61753714
品番
AR16-FR01C-22
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力調整範囲
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
小形
低騒音
高信頼性
仕様
汚染度:NAS1638-10級以内
取付方式
フランジ取付形
制御方式
プレッシャコンペンセータ制御形
使用圧力(MPa)
16
最高使用圧力(MPa)
16
圧力調整範囲(MPa)
2.0~16
回転方向
軸端から見て時計方向
使用油
石油系作動油
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
15.8
最小調整流量(cm
3
/rev)
6
ポートの向き
アキシャルポート
粘度(mm
2
/s)
20~400
許容回転速度(r/min)
600~1800
油温(℃)
0~60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません