パッケージ画像

1FMR31107ZC マジックライス ぽけこめっつ サタケ 61754975 1FMR31107ZC マジックライス ぽけこめっつ サタケ 61754975

マジックライス ぽけこめっつ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40g×50個) 注文コード61754975 品番1FMR31107ZC
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,178
販売価格(税別)
14,980

非常時の食欲がない時や、お子様でも食べきりやすい量になっています。
1袋あたりの食塩相当量が0.5gのため、塩分を意識されている方にもおすすめです。
ごぼうが入った、優しい味のごはんです。
原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。
包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用しています。

備考
(1) 開封後、脱酸素剤・スプーンを取り出し、袋の底を広げます。
(2) 熱湯または水(20℃)を、袋の内側の注水線まで(74ml)注ぎ、よく混ぜます。
(3) チャックを閉め、熱湯の場合10分、水の場合50分お待ちください。
(4) よく混ぜてからお召し上がりください。(出来上がり量 114g)
セット内容スプーン1個/HIPS、脱酸素剤(非鉄系)1個 原材料うるち米(国産)、ごぼう、調味顆粒(粉糖、食塩、しいたけエキス、しいたけ粉末、酵母エキス、かつお節粉末、こんぶ粉末、とうもろこしでん粉)/調味料(アミノ酸)、着色料(カラメル色素)、pH調整剤 保存期間(年)7 グリーン購入法適合 栄養成分【エネルギー】153ckal【タンパク質】3.2g【脂質】0.5g【炭水化物】34.0g【食塩相当量】 0.5g
注意
※直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする