BSTS バードストラップ カワセミ Nikon(ニコン) 61755106

 

BSTS バードストラップ カワセミ Nikon(ニコン) 61755106
BSTS バードストラップ カワセミ Nikon(ニコン) 61755106
BSTS バードストラップ カワセミ Nikon(ニコン) 61755106
BSTS バードストラップ カワセミ Nikon(ニコン) 61755106

バードストラップ カワセミ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
61755106
品番
BSTS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

野鳥愛好家に人気のカワセミをイメージしたストラップ。
ストラップ表面はジャガード織りを施し、躍動感のあるカワセミをあしらった、双眼鏡向けのスリムストラップです。共通デザインでカメラ向けのワイドストラップもご用意。ワイドとスリムの両方を使ってカメラや双眼鏡を同時にぶら下げても、お互いにぶつからない長さに設計しています。本製品は、野鳥や飛行機の撮影を得意とする写真家が監修しました。

材質
ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約36
タイプ
スリム
全長×幅W(mm)
(約)1240×35
耐荷重(g)
約5000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする