曜日別特売
DSG-01-2B3-D100-70-L DSG-01シリーズ電磁切換弁 油研工業 61755656

DSG-01シリーズ電磁切換弁

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可車上渡し31日以内出荷とは
内容量1個スプール形式3注文コード61755656品番DSG-01-2B3-D100-70-L
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
最高使用圧力(MPa)35最大流量(L/min)100仕様●コイル記号:D100●位置の数:2●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内電源直流電源電圧(V)直流100粘度(mm2/s)15~400スプールばね形式Bスプール形式3油温(℃)-15~70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする