シュミテクト コンプリートワンEXプレミアムハブラシ ふつう

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61756786 品番 -
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

しなるジョイントボールをハンドル部分に採用。ジョイント部分でしなるので、歯と歯ぐきのすき間まで届いてしっかり歯垢を除去しながら、ブラッシング圧を軽減します。知覚過敏の方でも安心して磨くことができます。
シルキー毛:先が細くやわらかい密毛のシルキーブラシでやさしく磨く。
ツイスト毛:ひねりを生みだすツイスト毛が汚れをしっかり落とす。※お色はお選びいただけません。

サイズ【ヘッド】コンパクト 材質(柄部)白色部/ポリプロピレン、着色部/SEBS 材質(毛)PBT、ナイロン アズワン品番60-3311-25 毛のかたさふつう
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする