金沢車輌
金沢車輌の 厨房機器・設備・調理機械
金沢車輌の 搬送機器類
金沢車輌の キッチンワゴン/サービスワゴン
キッチンワゴン SKシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
2段式 片側持ち手付
注文コード
61757949
品番
SK-10S
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
清潔なステンレス鏡面仕上げ
静音キャスター採用により静かな走行が可能
キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム
棚間有効460mm。押しやすいハンドル付。安心安全の純国産です。
仕様
2段式 片側持ち手付
材質
ステンレス
寸法(mm)
960×520×850
キャスター種類
自在4輪:100Φ
アズワン品番
62-1623-19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000