キッチンワゴン SKシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様6段式 1020mm 注文コード61758028 品番SK-16A
参考基準価格(税別)¥288,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

清潔なステンレス鏡面仕上げ
静音キャスター採用により静かな走行が可能
キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム
積載力抜群の6段式。棚間有効120mm。押しやすい両側持ち手付。安心安全の純国産です。

仕様6段式 1020mm 材質ステンレス 寸法(mm)1020×550×1100 キャスター種類固定2輪、自在2輪:100Φ アズワン品番62-1623-28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする