トレイラックワゴン SKシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番62-1623-43 注文コード61758150 品番SK-48D
参考基準価格(税別)¥446,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
この商品はアズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

静音キャスター採用により静かな走行が可能
キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム
観音ドア付で清潔。扉は透明ガラス使用で内部の視認性も確保。

仕様扉付 材質ステンレス 寸法(mm)800×550×1200 キャスター種類自在4輪 アズワン品番62-1623-43
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする