ラックドリー SGシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番62-1623-51 注文コード61758211 品番SG-11E
参考基準価格(税別)¥76,600 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

清潔なステンレスドリー。耐久性に優れ、衛生的です。
静音キャスター採用により静かな走行が可能
キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム

仕様床板付 875mm 材質ステンレス 寸法(mm)615×570×875 キャスター種類固定2輪、自在2輪:100Φ アズワン品番62-1623-51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする