金沢車輌
金沢車輌の 施設用家具・備品
金沢車輌の 施設用カート・ワゴン
金沢車輌の 施設用ワゴン
木製下げワゴン SGシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白
アズワン品番
62-1623-80
注文コード
61758405
品番
SG-41G
参考基準価格(税別)
¥374,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
色・アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
空間に馴染みやすい上品な木製ワゴン
静音キャスター採用により静かな走行が可能
キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム
安心安全の純国産です
材質
木製
寸法(mm)
970×590×1000
色
白
キャスター種類
固定2輪、自在2輪:125Φ
アズワン品番
62-1623-80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000