曜日別特売
SA150H-R 特殊車両用 キャスコーナーH級 150mm段差サイド用 SA150Hシリーズ MISUGI 61758798

SA150H-R 特殊車両用 キャスコーナーH級 150mm段差サイド用 SA150Hシリーズ MISUGI 61758798
SA150H-R 特殊車両用 キャスコーナーH級 150mm段差サイド用 SA150Hシリーズ MISUGI 61758798

特殊車両用 キャスコーナーH級 150mm段差サイド用 SA150Hシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番62-8554-13注文コード61758798品番SA150H-R
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製サイドコーナー。
割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。
焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。
ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。
あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。

付属品ボルト・ナット・ワッシャー適合【M級】8t車まで質量(kg)4メタリックグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×415×145コード7100363塗装焼付塗装アズワン品番62-8554-13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする