結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 直径(Φmm)5 注文コード61761948 品番#6 NO.106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は直径など43種類から選べます 他の種類を見る

しっかり結束できる作業現場の優れモノ!
普通鉄線に熱処理を加えたなまし鉄線に、高級塩化ビニル被覆を施したカラーワイヤ
柔らかく折り曲げ、ねじり、まきつけ、などが容易で最も広い範囲で使用できます
美しく錆びない被覆特性で現場の環境保全に貢献
EU(欧州連合)国内で実施されているREACH(特定有害物質使用制限に関する指令)及び、ROHS(特定有害物質使用制限指令)に定められている制限物質の含有量は規制値以下となっています
本製品は、50kg巻きとなります。

用途各種金網、結束資材、園芸、農業資材、電設資材、梱包資材、玩具、ホビー、教材、花材、ディスプレイ、雑貨など 材質心線/なまし鉄線、被覆材/塩化ビニル ライトグリーン 直径(Φmm)5 長さ(m)約460 番手#6(50-40) 芯線直径(Φmm)4
注意
※長さは線径公差の範囲により変動することがあります
※通電を目的とする電線としての使用は避けてください
※本製品は、50kg巻きとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする