商品画像

- エプリッチドリンクSara レモンティー風味 エプリッチ 61763637 - エプリッチドリンクSara レモンティー風味 エプリッチ 61763637 - エプリッチドリンクSara レモンティー風味 エプリッチ 61763637 - エプリッチドリンクSara レモンティー風味 エプリッチ 61763637 - エプリッチドリンクSara レモンティー風味 エプリッチ 61763637 - エプリッチドリンクSara レモンティー風味 エプリッチ 61763637

エプリッチドリンクSara レモンティー風味

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(125mL×24本) 注文コード61763637 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,318
販売価格(税別)
3,998
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

「さっぱりとした飲み口」と「爽やかな透明感」を追求した栄養補給食品(飲料)です。1本(125ml)でエネルギー200kcal たんぱく質8.0gを補給!。

用途医師栄養士等の指導にしたがってご使用ください。静脈等へは絶対に注入しないでください。容器に漏れや膨張などあるもの内容液に凝固分離異味異臭などの異常のあるものは使用しないでください。ご使用前によく振ってから開封してください。開封後は冷蔵庫に保管し当日中にお飲みください。落下などの衝撃を与えないように保管してください。本品は多量摂取により疾患が治癒したりより健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。亜鉛の摂りすぎは銅の吸収を阻害するおそれがありますので過剰摂取にならないよう注意してください。乳幼児小児は本品の摂取を避けてください。本品は特定保健用食品と異なり消費者庁長官による個別の審査を受けたものではありません。
注意
※直射日光と高温多湿を避けて保管してください。開封後は冷蔵庫に保管し当日中にお飲みください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする