用途構内移動用、防災用、お買い物等
仕様●リヤキャリヤ:鉄キャリヤ(クラス18)●リヤブレーキ:ローラーブレーキ●前照灯:ワイドコンパクト点灯虫
質量(kg)20.5
色T.Xダークアッシュ
全長×全幅W(mm)1700×575
スタンド両立スタンド
タイヤサイズ24×1-3/8WO
適応身長(cm)135〜
サドルの高さ(mm)710〜825
錠前BSロック8(スペアキー対応)
変速段数内装3段シマノグリップシフト
バスケット(mm)樹脂スクエアバスケット 幅405×奥行337× 高さ249(上面)