PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ギア
EVOGUE(エヴォーグ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モデル
2000
注文コード
61764757
品番
2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
モデル
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
*高剛性アルミフットボディー*アルミCNCスプール*6+1BBステンレスボールベアリング*スクリューロック式CNCハンドル
用途
【高剛性ボディーのハイスペックモデル】高剛性アルミフットボディー採用。カーボンドラグワッシャー仕様でドラグ性能抜群!
ベアリング
(ボール/ローラー)6/1
ギヤ比
4.9:1
自重(g)
225
モデル
2000
糸巻き量(号-m)
ナイロン糸:1.5-190/2.0-150
ドラグ力(Kg)
5
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。