曜日別特売
DSG-03-2B3-D220-50 DSG-03シリーズ電磁切換弁 油研工業 61770320

DSG-03シリーズ電磁切換弁

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可車上渡し31日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)35最大流量(L/min)120注文コード61770320品番DSG-03-2B3-D220-50
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
最高使用圧力(MPa)35最大流量(L/min)120仕様●コイル記号:D220●タンク側許容背圧(MPa):16●位置の数:2●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内電源直流電源電圧(V)直流220粘度(mm2/s)15~400スプールばね形式B最高切換頻度(min-1)240スプール形式3油温(℃)-15~+70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02625613
2018-10-04
用途: 吊上機の作動用に仕用。
株式会社MSH

コンパクトで、取付、取外しが、楽に出来る。 作動状況が、わかりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする