EBG-03-H-51 Eシリーズ比例電磁式リリーフ弁 油研工業 61773689

Eシリーズ比例電磁式リリーフ弁

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送70日以内出荷とは
内容量1個最大流量(L/min)100圧力調整範囲(MPa)★~24.5注文コード61773689品番EBG-03-H-51
参考基準価格(税別)¥166,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

小型
高性能
低騒音

仕様●ヒステリシス:3%以下●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-11級以内●管接続方式:サブプレート取付形最大流量(L/min)100最高使用圧力(MPa)24.5圧力調整範囲(MPa)★~24.5繰返し性1%以下定格電流(mA)820コイル抵抗(Ω)10安全弁なし粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70最小流量(L/min)3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする