油研工業
Eシリーズ比例電磁式リリーフ弁
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
90日以内出荷とは
内容量
1個
最大流量(L/min)
100
圧力調整範囲(MPa)
★~24.5
注文コード
61773698
品番
EBG-03-H-T-51
参考基準価格(税別)
¥166,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
最大流量・圧力調整範囲
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
小型
高性能
低騒音
仕様
●ヒステリシス:3%以下●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-11級以内●管接続方式:サブプレート取付形
最大流量(L/min)
100
最高使用圧力(MPa)
24.5
圧力調整範囲(MPa)
★~24.5
繰返し性
1%以下
定格電流(mA)
820
コイル抵抗(Ω)
10
安全弁
付き
粘度(mm
2
/s)
15~400
油温(℃)
-15~+70
最小流量(L/min)
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません