DSG-005-2B2-D24-N1-40 DSG-005シリーズ電磁切換弁 油研工業 61773829

DSG-005シリーズ電磁切換弁

(1件のレビュー)
71日以内出荷返品不可車上渡し71日以内出荷とは
内容量1個スプール形式2注文コード61773829品番DSG-005-2B2-D24-N1-40
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
最高使用圧力(MPa)25最大流量(L/min)15仕様位置の数:2電源電圧(V)直流24結線方式通電表示ランプ付DINコネクタ形スプールばね形式スプリングオフセットスプール形式2
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02624353
2018-03-16
用途: 油圧機器のソレノイドバルブ交換。

油圧機器のメーカーに注文したのですが、アッセン交換でないと部品の供給は無いと言われモノタロウで検索注文になりました。納期をもう少し早くして欲しいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする