曜日別特売
MFW-03-X-11 03フローコントロールモジュラー弁 油研工業 61774967

03フローコントロールモジュラー弁

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1個仕様●大きさの呼び:3●最大調整流量(L/min):50●汚染度:NAS1638-12級以内●自由流量(L/min):70注文コード61774967品番MFW-03-X-11
参考基準価格(税別)¥99,600販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

圧力・温度補償形

仕様●大きさの呼び:3●最大調整流量(L/min):50●汚染度:NAS1638-12級以内●自由流量(L/min):70制御方向メータアウト用最高使用圧力(MPa)16粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする