MPA-10-2-Y-30 10パイロットチェックモジュラー弁 油研工業 61775518

10パイロットチェックモジュラー弁

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送90日以内出荷とは
内容量1個仕様●パイロットおよびドレンポートのねじの種類:Rc3/8●パイロットおよびドレン方式:外部パイロット・内部ドレン形●大きさの呼び:10●汚染度:NAS1638-12級以内クラッキング圧力(MPa)0.2注文コード61775518品番MPA-10-2-Y-30
参考基準価格(税別)¥120,200販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
仕様●パイロットおよびドレンポートのねじの種類:Rc3/8●パイロットおよびドレン方式:外部パイロット・内部ドレン形●大きさの呼び:10●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)800最高使用圧力(MPa)25クラッキング圧力(MPa)0.2粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする