油研工業
Eシリーズ比例電磁式リリーフ付減圧弁
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
90日以内出荷とは
圧力調整範囲(MPa)
1.2~13.7
0.8~6.9
1.2~13.7
1.5~20.6
最大流量(L/min)
100
100
250
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61775877
品番
ERBG-06-C-51
参考基準価格(税別)
¥183,800
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
高応答
高性能
リリーフ機能付
仕様
●ヒステリシス:3%以下●大きさの呼び:6●最大リリーフ流量(L/min):35●汚染度:NAS1638-11級以内●管接続方式:サブプレート取付形
最大流量(L/min)
100
最高使用圧力(MPa)
24.5
圧力調整範囲(MPa)
1.2~13.7
繰返し性
1%以下
定格電流(mA)
800
コイル抵抗(Ω)
10
二次側調整圧力範囲(MPa)
1.2~13.7
粘度(mm
2
/s)
15~400
油温(℃)
-15~+70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません