E-DSG-01-2B3-D24-N-70 低電力形電磁切換弁 油研工業 61776078

低電力形電磁切換弁

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可車上渡し71日以内出荷とは
内容量1個スプール形式3最大流量(L/min)45仕様位置の数:2注文コード61776078品番E-DSG-01-2B3-D24-N-70
参考基準価格(税別)¥53,600販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

低電力形
ランニングコストを大幅に抑える

仕様位置の数:2消費電力(W)5最大流量(L/min)45最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24結線方式DINコネクタ形スプールばね形式スプリングオフセットスプール形式3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする