AMN-D-10 10Ωシリーズ比例電磁式制御弁用小型パワー増幅器 油研工業 61776988

10Ωシリーズ比例電磁式制御弁用小型パワー増幅器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
内容量1個注文コード61776988品番AMN-D-10
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

小型・直流入力形(DC24V)

仕様●ディザ:内部可変●外部設定用可変抵抗(Ω):1k●機能形式:直流入力形●負荷(Ω):10消費電力(W)25温度(℃)設置場所:0~50電源電圧(V)DC24入力インピーダンス(kΩ)10最大入力電圧(V)DC10最大出力電流(A)1
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする