接続方式
USB―Cケーブル / ブルートゥース
※ブルートゥース接続はスピーカーフォン機能だけを提供します。
USBポート
USB3.2 Gen1 5Gbps Type-Ax2
USB3.2 Gen1 5Gbps Type-Cx1
USB-C PD3.0 100W Power-inx1
給電方式
・USB-C接続:バスパワー/セルフパワー。基本的にPD充電器別途ご用意いただき、挿してからご使用ください。
・ブルートゥース接続:セルフパワー。別途5V2A以上のUSB充電器を挿してからご使用ください。
仕様●イーサーネット:RJ-45 (10/100/1000 Mbps)●サンプリングレート:16bit●ディスプレイ表示解像度:最大4K 60Hz●ビデオインターフェース:HDMI(メス)x1●出力音圧レベル:80 dB SPL @ 1 Meter●周波数帯域:150 Hz - 20 kHz●音声処理:エコーキャンセル- 自動ノイズ除去- 自動音量制御
材質プラスチック
質量(g)約377
最大出力(W)5
ケーブル長(m)1
マイクロホン全指向性x4基、【周波数帯域】100 Hz - 8 kHz、【サンプリングレート】16KHz
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47.8×130×130
ケーブル長(cm)100
BluetoothBluetooth(R) 5.2