20型クイックカップリング ホースニップル形プラグ 鋼鉄製

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61777374 品番 CAL22PHV
参考基準価格(税別)¥1,335 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。
鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。
本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。
ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動開閉します。

材質鋼鉄 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気、油 他 相手側ホースサイズ1/4" 最高衝撃圧力(MPa)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする