ポリウレタンコイルチューブ ATタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61777426 品番 CCH1065-5-S
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ポリウレタンコイルチューブは超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。又、曲げ半径が小さく優れた作業性を発揮します。

材質チューブ:ポリウレタン 黄色 使用温度範囲(℃)-20〜60 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)10 外径(Φmm)400 使用流体空気 最大長(mm)5000 特性超軽量、柔軟性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする