NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ホース
NAC(長堀工業)の コイルホース
ポリウレタンコイルチューブ ATタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61777435
品番
CCH1208-5-S
参考基準価格(税別)
¥8,170
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ポリウレタンコイルチューブは超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。又、曲げ半径が小さく優れた作業性を発揮します。
材質
チューブ:ポリウレタン
色
黄色
使用温度範囲(℃)
-20〜60
内径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
12
外径(Φmm)
390
使用流体
空気
最大長(mm)
5000
特性
超軽量、柔軟性