付属品六角棒スパナ2.5、取扱説明書、保証書、キャリングケース
仕様●1充電当たりの結束数:約5000回(JP-L91450A装着時)●1回結束時間(秒):0.5以下
適合鉄筋:D10×D10〜D22×D22、D25×D19、D25×D13×D13、D16×D16×D13×D13
安全装置トリガロック、メインスイッチ
適合ワイヤTW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
使用電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A