リングノート Student A6

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61778047 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

ドイツ ブルンネンの定番リングノート「Student A6 方眼10-67392」です。ブルンネンのノートはドイツの自社工場で製造しております。切り取りやすいミシン目付きです。リングが大きくページをめくりやすいのが特徴で、ページも160枚とたっぷり書くことができます。【両面仕様可能、70gsm】

用途お子様から大人まで使えるA6サイズの定番リングノートです。 仕様5mm方眼 サイズA6 縦(mm)【リングを含み】145 横(mm)【リングを含み】130 罫幅(mm)5 色(表紙)レッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする