本体画像

VC18DBL LXPKZ コードレス圧着機 HiKOKI(旧:日立工機) 61779237 VC18DBL LXPKZ コードレス圧着機 HiKOKI(旧:日立工機) 61779237 VC18DBL LXPKZ コードレス圧着機 HiKOKI(旧:日立工機) 61779237 VC18DBL LXPKZ コードレス圧着機 HiKOKI(旧:日立工機) 61779237 VC18DBL LXPKZ コードレス圧着機 HiKOKI(旧:日立工機) 61779237

コードレス圧着機

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61779237 品番VC18DBL LXPKZ
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥434,700 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトボディで快適作業を実現しました。
圧着ダイスセット(標準付属品)の組み合わせにより、14mm2〜250mm2までの圧着が可能です。
ヘッドが回転するため、様々な場面での作業に適応できます。ブラシレスモーター搭載。
お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内の電池を保証します。
(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

バッテリー電圧(V)18/36(自動切替) バッテリー容量(Ah)18V:5、36V:2.5(自動切替) 充電時間(分)約25(UC18YDL2使用時) 付属品圧着ダイスセット(オスダイス×4個、メスダイス×6個)、急速充電器、電池カバー、ケース 適合リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)・マルチボルト蓄電池(残量表示付) 質量(kg)1.6(BSL36A18X装着時) 圧着範囲(mm2)銅線用裸圧着端子およびスリーブ:14〜250 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)280×258×79(蓄電池含む) バッテリーBSL36A18X 保証期間- 出力(kN)122
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※2年保証は、BSL1460、BSL1860、BSL36A18、BSL3660のみ対象です。
※取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。 詳しくは、保証書をご確認ください。
※本製品は18V-5.0Ahに切り替わります。
※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする