リュック_FARVIS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61779456 品番2-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

反射テープ取り付け・ヘルメット収納可能。
日常でも、作業用でも両用。
現場作業に頼れる大容量
日常でも使用でき、反射テープの取付も可能!
反射テープは取り外し可能で、作業時や通勤時のみ装着できる。
その他、PC収納や防水性の高い生地素材を使用。

セット内容反射テープ、ヘルメットケース ブラック 質量(g)約850 容量(L)約17 材質(表)ポリエステルPUコーティング 内寸(幅W×高さH)(mm)PC収納部:約270×370 気室数1気室 撥水加工あり撥水というより、耐水(水がしみ込まない)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする