キャリングバッグ_BOX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61779535 品番 BAG-TW9BK
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

パソコンや書類などを入れてのちょっとした移動に最適です。
厚手のフェルトと芯材でしっかり自立します。
両面に名刺やタイトルを入れるホルダー付きです。
2枚の仕切板で収納物を細かく分けて収納できます。

ブラック セット内容バッグ本体、底板、仕切り×2枚 質量(g)約850(仕切り板含む) 対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約395×145×250 材質(表面)ポリエステル 撥水加工なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする