光ファイバケーブル_タクティカル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61781048 品番HKB-FCFCTA5-10N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980

伸縮性・柔軟性に優れ、断線によるトラブルを防止し、従来の光ファイバケーブルに比べて通信の安定性を向上させます。
引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しない、キンクの心配がない光ファイバケーブルです。
耐水・耐油・耐炎・耐摩耗性に優れ、かつ幅広い温度領域(-40℃〜85℃)での、様々な用途での使用が可能です。
高い防水性、耐候性で屋外での使用に対応できます。
LCコネクタとSCコネクタ、それにFCコネクタの組み合わせ選択が可能です。

形状丸型補強 アクアマリン ケーブル長(m)10 コネクタ形状FCコネクタ×2-FCコネクタ×2 芯数2芯 波長(nm)850・1300 使用環境屋内屋外兼用 コネクタPC研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI) 発光波長(nm)850, 1300 コア径(μm)50 伝送帯域(MHz)600・km以上 クラッド径(μm)125 伝送損失(dB/m)2.5以下(850nm)、0.7以下(1300nm) 標準外径(Φmm)5.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする