光ファイバケーブル_

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61781109 品番HKB-LCLC1-03N
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ギガビットイーサネット1000BASE-LXに対応しています。
低損失で長距離伝送が可能です。
広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。
細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。
LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。

形状めがね イエロー タイプ屋内用 規格TIA:OS2 適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR ケーブル長(m)3 コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 分類汎用シングルモード(SM) 芯数2芯 使用環境屋内用 コネクタSPC研磨 使用場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ種別:シングルモード、TIA規格:OS2、分類:汎用シングルモード(SM) 発光波長(nm)1310、 1550 コア径(μm)SM8.6 芯径(μm)900 クラッド径(μm)125 ファイバータイプシングルモード 標準外径(Φmm)2.0×4.0 研磨SPC研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする